• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Pinza chiave classic 250 mm, 10″ ()

Codice art.: 40923
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Forma ganasce/forchetta es. piatta
Lunghezza ganasce/forchetta 25 mm
Esecuzione ganasce/forchetta es. liscia
Unità di misura apertura sistema metrico
Apertura min. 42 mm
Apertura max 46 mm
Tipo di articolazione Cerniera passante
Possibilità di regolazione precisa e rapida no
Con molla no
Esecuzione manico bicomponente
Materiale, impugnatura plastica; rivestimento in gomma
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Chiave regolabile / chiave regolabile a rullino
Caratteristiche ratchet function; self-locking
Superficie Es. brunita
Lunghezza complessiva 250 mm
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40923
EAN / GTIN 4010995409234
Codice del produttore 40923
Numero-L L60070 101217
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lavoro semplificato: Autobloccaggio a partire dalla grandezza 17.
  • Lavoro semplificato: Adatta anche per le persone mancine, in quanto si usa senza premere pulsanti disposti su un lato.
  • Salvaguardia della salute: Lavori di pressatura e piegatura con minima forza applicata grazie all'amplificazione di 10 volte della forza della mano.
  • Riduzione dei costi: Usura minima, evita danni alle superfici sensibili grazie alle ganasce lisce e parallele e al lavoro senza gioco.
  • Riduzione dell'ingombro: Sostituisce un set di chiavi fisse metriche e in pollici.
  • Riduzione dei tempi: Regolazione veloce e sicura direttamente sul pezzo senza premere pulsanti.
  • Riduzione dei tempi: La funzione del cricchetto consente di avvitare e svitare velocemente grazie al semplice giro a vuoto.
  • Migliore accessibilità: La forma slanciata con regolazione senza pulsanti consente l'impiego in spazi stretti e minimizza il rischio di danni.
  • Impiego: Per lavorare su superfici sensibili e nobilitate, ad esempio rubinetteria di impianti igienico-sanitari e di riscaldamento e in condizioni di spazio ridotto. Alternativa al kit di chiavi fisse.
  • Installazione, crimpatura e piegatura senza danni grazie alle ganasce lisce e parallele
  • Principio di funzionamento del cricchetto per un rapido avvitamento mediante giro a vuoto
  • Sicherer Halt am Werkstück dank Selbstklemmung
  • L'amplificazione fino a 10 volte della forza manuale protegge muscoli e tendini
  • Per i lavori di installazione in spazi ristretti, la regolazione della pinza premendo pulsanti è spesso faticosa e poco pratica. La pinza a becchi Wiha porta luce nel buio! La regolazione della necessaria ampiezza di chiave direttamente sul pezzo senza premere pulsanti rende il lavoro più veloce e facile. L'usura e il danneggiamento di superfici sensibili vengono minimizzati grazie alle ganasce particolarmente lisce e di geometria parallela. Grazie all'amplificazione di dieci volte della forza della mano, i lavori di pressatura e piegatura diventano nettamente più facili, per cui si riducono gli sforzi muscolari e le sollecitazioni dei tendini. Un altro vantaggio è il principio dell'arpionismo. La corsa di apertura delle ganasce consente di avvitare e svitare più velocemente tramite il semplice giro a vuoto. In questo modo si migliora nettamente anche l'accessibilità a spazi di lavoro ristretti. Altre peculiarità sono l'autobloccaggio a partire dalla grandezza 17, un uso con funzionalità senza pulsanti e la possibilità di impiego per persone destrorse e mancine.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Apertura della chiave (mm): 46
  • Lunghezza totale (mm): 250
  • Lunghezza totale (Pollice): 10″
  • con batteria / batteria ricaricabile: No