Klešče ključ Classic 250 mm, 10″

Št. art.: 40923
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Oblika čeljusti/vilic ploščato
Dolžina čeljusti/vilic 25 mm
Izvedba čeljusti/vilic gladko
Merska enota, razpon metrično
Vpenjalna širina min. a 42 mm
Vpenjalna širina maks. a 46 mm
Vrsta zgloba skoznji členek
Fina regulacija zeva nein
Z odpiralno vzmetjo nein
Izvedba 2K-držalo
Material, ročaj ovito v gumo; umetne mase
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka klešče ključ/viličasti ključ s polžem
Lastnosti funkcija raglje; samodejno vpenjanje
Površina brunirano
Celotna dolžina L 250 mm
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40923
EAN/GTIN 4010995409234
Številka proizvajalca 40923
L-število L60070 101217
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poenostavlja vaše delo: Samodejno zaklepanje od SW 17.
  • Poenostavlja vaše delo: Primeren tudi za levičarje uporabnike kot delovanje brez enostranskega potisnega gumba.
  • Zaščitite svoje zdravje: S 10-kratno ojačitvijo ročne sile lahko z minimalnim naporom potiskate in upogibate delo.
  • Zmanjšajte stroške: Zmanjšuje obrabo in preprečuje poškodbe občutljivih površin z gladkimi, vzporednimi čeljustmi in ničelnim obračanjem.
  • Prihrani prostor: Nadomešča niz metričnih in palčnih odprtih ključev.
  • Prihrani čas: Varna in hitra nastavitev neposredno na obdelovancu brez pritiska na gumb.
  • Prihrani čas: Zaskočna funkcija omogoča hitro privijanje s preprostim zdrsom.
  • Izboljša dostopnost: Tanka zasnova zaradi prilagoditve brez pritiska na gumb omogoča uporabo v omejenih delovnih okoljih in zmanjšuje tveganje poškodb.
  • Uporaba: Za delo na občutljivih, rafiniranih površinah, npr. Na spojke v sanitarnem in ogrevalnem sektorju ter v zaprtih prostorih. Druga možnost za komplet ključev vilic.
  • Namestitev, stiskanje in upogibanje brez poškodb zaradi gladkih in vzporednih čeljusti
  • Načelo zaskočne zaskočke za hitro privijanje zaradi zdrsa
  • S samovpenjanjem pritrdite obdelovanec
  • Do 10-kratna ojačitev rok ščiti mišice in kite
  • Pri namestitvi v tesnih območjih je prilagajanje klešč s pritiskom gumba pogosto precej dolgočasno in nepraktično. Ključ za klešče iz Wiha prinaša svetlobo v temo tukaj! Nastavitev zahtevanega širina ključa neposredno na obdelovanec brez pritiska na gumb omogoča hitrejše in enostavnejše delo. Posebej gladke in vzporedne čeljusti zmanjšajo obrabo in poškodbe občutljivih površin. Zahvaljujoč do desetkratni ročni ojačitvi sile je stiskanje in upogibanje veliko lažje, zato je obremenitev mišic in kite prihranjena. Še en plus je načelo ratchet. Pot odpiranja prijemnih čeljusti omogoča hitrejše privijanje s preprostim ″zdrsom″. To tudi opazno izboljša dostopnost v zaprtih delovnih prostorih. Druge posebnosti so sistem samozaklepanja od SW 17 naprej ter delovanje in uporaba za desničarje in levičarje, ki ga spremlja funkcija prilagajanja brez potisnih gumbov.

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • širina ključa (mm): 46 mm
  • delovna dolžina (mm): 250 mm
  • delovna dolžina (palci): 10″
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne