{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma mordazas / boca | forma plana | |
| Longitud mordazas / boca | 25 mm | |
| Versión mordaza/boca | forma lisa | |
| Unidad de medida abertura de sujeción | sistema métrico | |
| Abertura de sujeción mín. | 42 mm | |
| Abertura de sujeción máx. | 46 mm | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos | no | |
| Con muelle de abertura | no | |
| Modelo | mango de 2 componentes | |
| Material, mango | plástico; recubierto de goma | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Tenazas llave / llave inglesa | |
| Características | Función de carraca; Autoenganche | |
| Superficie | Pavonado/a | |
| Longitud total | 250 mm | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 40923 | |
| EAN / GTIN | 4010995409234 | |
| Número del fabricante | 40923 | |
| Número L | L60070 101217 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |