{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Form, kæber/mund | flad | |
| Længde, kæber/mund | 25 mm | |
| Version, kæber/mund | glat | |
| Måleenhed, spændvidde | metrisk | |
| Spændvidde min. | 42 mm | |
| Spændvidde maks. | 46 mm | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Mulighed for klik-finjustering | nej | |
| Med returfjeder | nej | |
| Udførelse | 2K-skaft | |
| Materiale, greb | gummibelagt; kunststof | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | tangnøgle/skiftenøgle | |
| Egenskaber | skraldefunktion; automatisk fastgørelse | |
| Overflade | bruneret | |
| Længde i alt | 250 mm | |
| Skaft/greb | greb |
| Artikelnummer | 40923 | |
| EAN/GTIN | 4010995409234 | |
| Producentnummer | 40923 | |
| L-nummer | L60070 101217 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |