{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme mors/mâchoire | forme plate | |
| Longueur mors/mâchoire | 25 mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | aspect lisse | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Capacité de serrage min. | 42 mm | |
| Ecartement max. | 46 mm | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Possibilité de réglage fin rapide | non | |
| Avec ressort d’ouverture | non | |
| Exécution | manche bimatière | |
| Matériau, poignée | gaine en caoutchouc; plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince clé/Clé à molette | |
| Caractéristiques | fonction de cliquet; serrage automatique | |
| Surface | brunissage | |
| Longueur totale | 250 mm | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 40923 | |
| EAN / GTIN | 4010995409234 | |
| Réf. fabricant | 40923 | |
| Article hors catalogue | L60070 101217 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |