• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Klešťový klíč Classic 250 mm, 10″

Artiklové číslo: 40923
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Délka čelistí/svěrné čelisti 25 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Měrná jednotka rozpětí metrické
Šířka upnutí min. 42 mm
Šířka upnutí max. 46 mm
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ne
S otevírací pružinou ne
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť gumové opláštění; plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Klešťové klíče / stavitelné klíče
Vlastnosti Funkce ráčny; Samosvornost
Povrch Černěné
Celková délka 250 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40923
EAN / GTIN 4010995409234
Číslo výrobce 40923
L-číslo L60070 101217
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

Usnadní vám práci.: Samoblokování od OK 17. Usnadní vám práci.: Vhodné i pro levoruké, protože obsluha probíhá bez jednostranného tlačítka. Šetří zdraví: Lisování a ohýbání s minimální potřebou síly díky 10tinásobnému zesílení manuální síly. Sníží vaše náklady: Minimalizuje opotřebení a zabraňuje poškození na citlivém povrchu díky hladkým, vodorovným čelistem a volné vůli při práci. Šetří místo: Nahrazuje sadu metrických a palcových vidlicových klíčů. Šetří čas: Bezpečné a rychlé nastavení přímo na obrobku bez stisku tlačítka. Šetří čas: Funkce ráčny umožňuje rychlé sešroubování jednoduchým překlouzáváním. Zlepšuje přístupnost: Tenká konstrukce díky beztlačítkovému nastavení umožňuje použití i v úzkém pracovním prostoru a snižuje riziko poškození. Použití: Pro práci s obrobky s citlivým a ušlechtilým povrchem, např. armaturami v sanitárním a topném oboru, a pro práce v úzkém pracovním prostoru. Alternativa k sadě vidlicových klíčů. Při instalaci na úzkých místech je nastavování kleští stiskem tlačítka často velmi namáhavé a nepraktické. Klešťový klíč Wiha zde přináší světlo do tmy! Nastavení potřebného otvoru klíče přímo na obrobku bez stisku tlačítka činí práci rychlejší a jednodušší. Opotřebení a poškození citlivých povrchů jsou minimalizována zvlášť hladkými a paralelně probíhajícími čelistmi. Díky až desetinásobnému zesílení ruční síly je lisování a ohýbání výrazně jednodušší, a tím je menší i zatížení svalů a šlach. Dalším plusem je princip ráčny. Dráha otevírání uchopovacích čelistí umožňuje rychlé šroubování díky jednoduchému „překlouzávání“. Také se tím citelně zlepší přístupnost v úzkých pracovních prostorech. Dalšími zvláštnostmi jsou samoblokování od OK 17 i ovládání s beztlačítkovou funkcí a možnost použití pro praváky a leváky.

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Otvor klíče (mm): 46 mm
  • Celková délka (mm): 250 mm
  • Celková délka (Palec): 10″
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne