Cyfrowy czujnik zegarowy do pomiarów bezwzględnych ±12,5 mm, odczyt 0,001 mm, zestaw zawierający nadajnik U-Wave-TM i moduł przyłączeniowy, typ: SET

Nr art.: 404172 SET
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,19 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,19 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,65 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 102,52 PLN /szt.
  • 127,65 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 59 mm
Liczba elementów 3 szt.
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Grubość obudowy 38,1 mm
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 12,5 mm
Pomiar siły maks. 1,5 N
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,003 mm
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Norma norma zakładowa
Wartość podziałki skali, cyfrowy 0,0005 mm
Jednostka odczytu, cyfrowy milimetr
Odczyt 0,0005 mm
Wysokość cyfr 11 mm
Złącze Digimatic; Złącze USB
Zawartość zestaw
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 404172 SET
Numer producenta 543-700B-IEEE
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wielofunkcyjny standardowy czujnik zegarowy. Niezawodny i łatwy w obsłudze.
  • Możliwość dwukierunkowej komunikacji np. do parametryzacji na komputerze (interfejs Digimatic S1).
  • Z systemem ABSOLUTE. Jednorazowe ustawienie pozycji początkowej, która pozostaje bezwzględnym punktem zerowym do następnej wymiany baterii.
  • Możliwość łatwego obliczania i rozpoznawania wartości szczytowej.
  • Wyposażony w funkcję ostrzegania dla planu kalibracji.
  • Ocena GO/±NG odbywa się poprzez ustawienie górnej i dolnej tolerancji.
Zestaw zawiera precyzyjnie dopasowane do siebie elementy firmy Mitutoyo służące do cyfrowego rejestrowania wyników pomiarów i ich dalszego przetwarzania. Składa się z czujnika zegarowego, nadajnika oraz modułu przyłączeniowego.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 2032. Czujnik zegarowy nr 424461 12,5, nadajnik nr 498892 BUZZ, moduł przyłączeniowy nr 498885 DG.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497081, trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty