Digitalt absolut-måleur ±12,5 mm, aflæsning 0,001 mm, sæt inkl. sender U-Wave-TM og tilslutningsenhed, Type: SET

Art.-nr.: 404172 SET
Rabat
5.788,57 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. dec. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 151,98 DKK /stk.
  • 189,23 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Husdiameter 59 mm
Antal dele 3 stk.
Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype litium (Li)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (CR2032)
Gengenopladelig nej
Husets tykkelse 38,1 mm
Display digital
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 12,5 mm
Målekraft maks. 1,5 N
Måleafvigelse E MPE 0,003 mm
Energiforsyning batteridrevet
Spændeakseldiameter 8 mm
Spændeakseltolerence h6
Standard fabriksstandard
Skalainddelingsværdi, digital 0,0005 mm
Aflæsning af enhed, digital millimeter
Aflæsning 0,0005 mm
Cifferhøjde 11 mm
Grænseflade Digimatic; USB-interface
Indhold set
Kan kalibreres ja
Kan rekalibreres ja
Produkttype måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 404172 SET
Producentnummer 543-700B-IEEE
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Multifunktionelt standardmåleur. Pålideligt og nemt at betjene.
  • Tovejskommunikation, f.eks. til parametrering via pc (Digimatic S1-interface) er muligt.
  • Med ABSOLUT system. Engangsindstilling af startpositionen, som så forbliver absolut nul indtil næste gang batteriet skiftes.
  • Enkel beregning og identifikation af spidsværdi er muligt.
  • Udstyret med en advarselsfunktion for kalibreringsplanen.
  • GO/±NG-vurderingen udføres ved at indstille de øvre og nedre tolerancer.
Sættet består af Mitutoyo-komponenter, der er nøjagtigt tilpasset hinanden, til digital registrering af måleværdier og viderebehandling. Det består af et måleur, en sender og en tilslutningsenhed.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 2032. Måleur nr. 424461 12,5, sender nr. 498892 BUZZ, tilslutningsenhed nr. 498885 DG.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497081, specialfølere nr. 434900, 434910, 434915.