Nadajnik U-WAVE-TM do mikrometrów zewnętrznych i czujników zegarowych, Typ: IP67

Nr art.: 498892 IP67
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Seria U-WAVE fit
Oznaczenie producenta U-WAVE-TM
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Typ połączenia Wyjście
Zasięg 20 m
Częstotliwość 2 400 MHz
Rodzaj produktu Nadajnik
Rodzaj przyłącza Digimatic
sposób przesyłania Bezprzewodowa
Długość 98 mm
Szerokość 73 mm
Wysokość 32 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 498892 IP67
EAN / GTIN 4946368735627
Numer producenta 264-622
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Bezprzewodowy system transmisji danych U-WAVE fit.
  • Bezpośrednie połączenie nadajnika z tyłu urządzenia pomiarowego – bez niewygodnego przewodu.
  • Bezpieczne potwierdzenie transferu danych sygnałem dźwiękowym lub czerwonym/pomarańczowym/zielonym wskaźnikiem LED.
  • Zasięg ok. 20 metrów (w polu widzenia)
  • Doskonała żywotność baterii: 400 000 transferów danych na jednej baterii.

Pasuje do:

Mikrometry zewnętrzne Coolant Proof IP65 / czujniki zegarowe nr 434065, 434461, 434622 głębokościomierz nr 425400

Wskazówka:

Proszę zamówić moduł przyłączeniowy i nadajnik.