Reloj comparador digital absoluto ±12,5 mm, precisión de lectura de 0,001 mm, juego que incluye el transmisor U-Wave-TM y la unidad de conexión, Tipo: SET

Número de artículo: 404172 SET
Descuento
792,54 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 23,87 € /piezas
  • 29,72 € /piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la carcasa 59 mm
Número de piezas 3 ud.
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Recargable no
Grosor de la carcasa 38,1 mm
Indicación digital
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 12,5 mm
Fuerza de medición máx. 1,5 N
Desviación de medición E MPE 0,003 mm
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Diámetro del vástago sujeción 8 mm
Tolerancia del vástago de sujeción h6
Norma norma de fábrica
Valor de división de la escala, digital 0,0005 mm
Unidad de lectura, digital milímetros
Lectura 0,0005 mm
Altura de las cifras 11 mm
Interfaz Digimatic; Interfaz USB
Contenido juego
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 404172 SET
Número del fabricante 543-700B-IEEE
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador multifuncional estándar. Manejo fiable y fácil.
  • La comunicación bidireccional es posible, por ejemplo, para la parametrización a través de ordenador (interfaz Digimatic S1).
  • Con sistema ABSOLUTE. Ajuste único de la posición de inicio, que mantiene el punto cero absoluto hasta la siguiente sustitución de las baterías.
  • Es posible realizar un cálculo sencillo e identificar el valor máximo.
  • Equipado con una función de advertencia para el plan de calibración.
  • La evaluación GO/±NG se realiza ajustando la tolerancia superior e inferior.
El juego incluye componentes de Mitutoyo perfectamente adaptados entre sí para el registro digital de valores de medición y su posterior procesamiento. Consta de un reloj comparador, un transmisor y una unidad de conexión.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 2032. Reloj comparador n.º 424461 12,5, transmisor n.º 498892 BUZZ, unidad de conexión n.º 498885 DG.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497081, palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.