Comparatore digitale assoluto ±12,5 mm, risoluzione 0,001 mm, set incl. trasmettitore U-Wave-TM e unità di collegamento, Tipo: SET

Codice art.: 404172 SET
Sconto
777,00 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 20,40 € /pz.
  • 25,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro alloggiamento 59 mm
Numero pezzi 3 pz.
Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Litio (Li)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone(CR2032)
Ricaricabile no
Spessore della cassa 38,1 mm
Visualizzazione es. digitale
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 12,5 mm
Forza di misura max. 1,5 N
Scostamento di misura E MPE 0,003 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Diametro del codolo di serraggio 8 mm
Diametro tolleranza del codolo di serraggio h6
Normativa norma interna
Risoluzione, es. digitale 0 mm
Unità lettura, es. digitale millimetro
Lettura 0 mm
Altezza cifre 11 mm
Interfaccia Digimatic; Porta USB
Contenuto set
Tarabile si
Tarabile nuovamente si
Tipo di prodotto comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 404172 SET
Codice del produttore 543-700B-IEEE
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore standard multifunzionale. Affidabile e facile da usare.
  • Possibilità di comunicazione bidirezionale, ad esempio per la parametrizzazione tramite PC (interfaccia Digimatic S1).
  • Con sistema ABSOLUTE. Impostazione unica della posizione iniziale, che rimane il punto zero assoluto fino alla successiva sostituzione della batteria.
  • Possibilità di calcolo e rilevamento del valore di picco in tutta semplicità.
  • Dotato di una funzione di avviso per il piano di taratura.
  • La valutazione GO/±NG viene eseguita impostando la tolleranza superiore e quella inferiore.
Il set comprende componenti Mitutoyo perfettamente coordinati tra loro per l’acquisizione digitale dei valori di misura e la loro successiva elaborazione. È composto da un comparatore, da un trasmettitore e da un’unità di collegamento.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 2032. Comparatore n. art. 424461 12,5, trasmettitore n. art. 498892 BUZZ, unità di collegamento n. art. 498885 DG.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497081, tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.