Ceas comparator digital absolut ±12,5 mm, citire 0,001 mm, set care include transmițătorul U-Wave-TM și modulul de conectare, Tip: SET

Cod articol.: 404172 SET
Reducere
777,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 25,40 € /buc.
  • 20,40 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul carcasei 59 mm
Număr de unelte 3 buc.
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă Nein
Grosime carcasă 38,1 mm
Afişare digital
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 12,5 mm
Forța de măsurare max. 1,5 N
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Abatere de măsurare E MPE 0,003 mm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Toleranța arbore de prindere h6
Standard normă de fabricație
Valoarea diviziunii de gradaţie, digital 0,0005 mm
Citire unitate, digital milimetru
Citire 0,0005 mm
Înălţimea cifrelor 11 mm
Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Poate fi calibrat da
Cuprins set
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 404172 SET
Număr producător 543-700B-IEEE
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator multifuncţional standard. De încredere şi simplu de operat.
  • Comunicarea bidirecţională este posibilă, de ex., pentru parametrizare prin PC (interfaţă Digimatic S1).
  • Cu sistem ABSOLUT. O singură setare a poziţiei iniţiale, care va rămâne punctul de zero absolut până la următoarea schimbare a bateriei.
  • Calculul şi identificarea valorii de vârf se pot face simplu.
  • Prevăzut cu o funcţie de avertizare pentru planul de calibrare.
  • Evaluarea GO/±NG se realizează prin setarea toleranţei superioare şi a celei inferioare.
Setul cuprinde componente Mitutoyo perfect coordonate, destinate înregistrării digitale a valorilor măsurate și prelucrării ulterioare a acestora. Acesta include un ceas comparator, un transmițător și un modul de conectare.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie cod 081560 2032. Ceas comparator cod 424461 12,5, transmițător cod 498892 BUZZ, modul de conectare cod 498885 DG.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497081, vârfuri palpatoare speciale Cod 434900; 434910; 434915.