Digitale Absolute-Messuhr ±12,5 mm, Ablesung 0,001 mm, Set inkl. Sender U-Wave-TM und Anschlußeinheit, Typ: SET

Artikel-Nr.: 404172 SET
Rabatt
777,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 20,40 € /Stk.
  • 25,40 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Gehäuse 59 mm
Anzahl Teile 3 St.
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
wiederaufladbar nein
Dicke des Gehäuses 38,1 mm
Anzeige digital
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 12,5 mm
Messkraft max. 1,5 N
Messabweichung E MPE 0,003 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Toleranz Einspannschaft h6
Norm Werksnorm
Skalenteilungswert, digital 0 mm
Einheit Ablesung, digital Millimeter
Ablesung 0 mm
Ziffernhöhe 11 mm
Schnittstelle Digimatic; USB-Schnittstelle
Inhalt Set
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 404172 SET
Herstellernummer 543-700B-IEEE
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionale Standard Messuhr. Zuverlässig und einfach zu bedienen.
  • Bidirektionale Kommunikation z.B. für Parametrierung per PC (Digimatic S1 Schnittstelle) möglich.
  • Mit ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt.
  • Einfache Berechnung und Spitzenwertkennung sind möglich.
  • Ausgestattet mit einer Warnfunktion für den Kalibrierplan.
  • DIe GO/±NG-Beurteilung wird durch Einstellen der oberen und unteren Toleranz durchgeführt.
Das Set umfasst präzise aufeinander abgestimmte Mitutoyo Komponenten für die digitale Messwerterfassung und Weiterverarbeitung. Es besteht aus einer Messuhr, einem Sender sowie einer Anschlusseinheit.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 2032. Messuhr Nr. 424461 12,5, Sender Nr. 498892 BUZZ, Anschlusseinheit Nr. 498885 DG.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497081, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb