Digitální absolutní číselníkový úchylkoměr ±12,5 mm, odečet 0,001 mm, sada, vč. vysílače U-Wave-TM a připojovací jednotky, Typ: SET

Artiklové číslo: 404172 SET
Sleva
20 008,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 510,00 CZK / ks
  • 635,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 59 mm
Počet přepážek 3 ks
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí ne
Tloušťka pouzdra 38,1 mm
Ukazatel digitální
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 12,5 mm
Měřicí síla max. 1,5 N
Odchylka měření E MPE 0,003 mm
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Upínací hřídel průměr 8 mm
Upínací hřídel tolerance h6
Norma výrobní norma
Dělení stupnice, digitální 0,0005 mm
Jednotka odečet, digitální milimetr
Odečet 0,0005 mm
Výška číslic 11 mm
Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
Obsah sada
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 404172 SET
Číslo výrobce 543-700B-IEEE
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Multifunkční standardní číselníkový úchylkoměr. Spolehlivost a snadná obsluha.
  • Obousměrná komunikace je možná např. pro parametrizaci pomocí počítače (rozhraní Digimatic S1).
  • Se systémem ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, pro které pak zůstává absolutní nulový bod až do příští výměny baterie.
  • Je možný jednoduchý výpočet a identifikace hodnoty ve špičce.
  • Vybaveno funkcí výstrahy pro plán kalibrace.
  • Hodnocení GO/±NG se provádí úpravou horní a dolní tolerance.
Sada obsahuje přesně vzájemně sladěné komponenty Mitutoyo pro digitální sběr naměřených hodnot a jejich další zpracování. Obsahuje číselníkový úchylkoměr, vysílač a připojovací jednotku.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 2032. Číselníkový úchylkoměr č. 424461 12,5, vysílač č. 498892 BUZZ, připojovací jednotka č. 498885 DG.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497081, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.