Digitalna merilna ura Absolute ±12,5 mm, natančnost odčitavanja 0,001 mm, komplet, vključuje oddajnik U-Wave-TM in priključno enoto, Tip: SET

Št. art.: 404172 SET
Popust
777,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. dec. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 20,40 € /kos.
  • 25,40 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer ohišja 59 mm
Število delov 3 kos
Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije litij (Li)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (CR2032)
Možnost ponovnega polnjenja ne
Debelina ohišja 38,1 mm
Prikaz digitalno
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 12,5 mm
Merilna sila maks. 1,5 N
Odstopanje meritve E MPE 0,003 mm
Napajanje baterijsko napajanje
Premer vpenjalnega stebla 8 mm
Toleranca vpenjalnega stebla h6
Standard tovarniški standard
Delitev skale, digitalno 0,0005 mm
Enota, odčitavanje, digitalno milimeter
Odčitavanje 0,0005 mm
Višina številk 11 mm
Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik
Vsebina garnitura
Mogoče kalibrirati Da
Mogoče ponovno kalibrirati Da
Vrsta izdelka merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 404172 SET
Številka proizvajalca 543-700B-IEEE
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Večnamenska standardna merilna ura. Zanesljivo in preprosto upravljanje.
  • Možna je dvosmerna komunikacija, npr. za nastavitev parametrov preko osebnega računalnika (vmesnik Digimatic S1).
  • S sistemom ABSOLUTE. Enkratna nastavitev začetnega položaja, ki do naslednje zamenjave baterije ostane absolutna ničelna točka.
  • Možna sta preprost izračun in zaznavanje najvišjih vrednosti.
  • Opremljen s funkcijo za opozarjanje za načrt umerjanja.
  • Presoja GO/±NG se izvede z nastavitvijo zgornje in spodnje tolerance.
Garnitura vsebuje natančno medsebojno usklajene komponente Mitutoyo za digitalno zajemanje merilnih vrednosti in nadaljnjo obdelavo. Sestavljen je iz merilne ure, oddajnika in priključne enote.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo št. 081560 2032. Merilna ura art. 424461 12,5, oddajnik art. 498892 BUZZ, priključna enota art. 498885 DG.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497081, posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.