Duży cyfrowy mikrometr zewnętrzny 0–150 mm, zestaw zawierający nadajnik U-WAVE-TM i moduł przyłączeniowy, typ: SET

Nr art.: 404161 SET
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,46 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,46 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,83 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 114,01 PLN /szt.
  • 2 010,28 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Stopień ochrony IP IP65
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Wykonanie wrzeciona szlifowane
Ze wzorcem nastawczym tak
Liczba wzorców nastawczych 5 szt.
Wymienne wkładki pomiarowe tak
Liczba końcówek pomiarowych 6 szt.
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Złącze Digimatic; Złącze USB
Messweg Spindel 25 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Granica błędu 6 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 4 + L / 75 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Norma norma zakładowa
Masa 0,96 kg
Zawartość zestaw
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 404161 SET
Numer producenta 340-251-30-IEEE

Opis

Wykonanie:

Wrzeciono i powierzchnie pomiarowe szlifowane. Zaciskowa dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna. 6 łatwych do wymiany kowadełek pomiarowych, zapewniających zakres pomiarowy 150 mm w każdym zestawie.
Zestaw zawiera precyzyjnie dopasowane do siebie elementy firmy Mitutoyo służące do cyfrowego rejestrowania wyników pomiarów i ich dalszego przetwarzania. Składa się z mikrometru zewnętrznego, nadajnika oraz modułu przyłączeniowego.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Klasa dokładności:

(4 + L / 75) µm.

W dostawie:

Wrzeciona pomiarowe, wzorce nastawcze, 1 bateria nr 081560 357. Mikrometr zewnętrzny nr 421558 0-150, nadajnik nr 498892 IP67, moduł przyłączeniowy nr 498885 IP.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 497445.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty