Cyfrowe mikrometry zewnętrzne, duże, zakres pomiarowy: 0-150mm

Nr art.: 421558 0-150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,61 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 992,06 PLN /szt.
  • 1 103,91 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
Stopień ochrony IP IP65
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się tak
Równoległość powierzchni pomiarowych 3 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 0,6 µm
Wykonanie wrzeciona szlifowane
Ze wzorcem nastawczym tak
Liczba wzorców nastawczych 5 szt.
Długość wymiaru nastawczego 100 mm; 125 mm; 25 mm; 50 mm; 75 mm
Wymienne wkładki pomiarowe tak
Liczba końcówek pomiarowych 6 szt.
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Złącze Digimatic; Złącze USB
Funkcja preset tak
Wysokość cyfr 7,5 mm
Przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Messweg Spindel 25 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Granica błędu 6 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE (4 + L/75) µm µm
Pomiar siły min. 5 N
Pomiar siły maks. 10 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 395 mm
Szerokość łącznie 250 mm
Wysokość całkowita 50 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Norma norma zakładowa
Masa 0,96 kg
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421558 0-150
EAN / GTIN 4946368695884
Numer producenta 340-251-30
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wrzeciono i powierzchnie pomiarowe szlifowane. Zaciskowa dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna. 6 łatwych do wymiany kowadełek pomiarowych, zapewniających zakres pomiarowy 150 mm w każdym zestawie.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Klasa dokładności:

(4 + L / 75) µm.

W dostawie:

Wrzeciona pomiarowe, wzorce nastawcze, 1 bateria nr 081560 wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497445.