Velký digitální třmenový mikrometr 0–150 mm, sada, včetně vysílače U-WAVE-TM a připojovací jednotky, Typ: SET

Artiklové číslo: 404161 SET
Sleva
36 745,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 5 500,00 CZK / ks
  • 9 925,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Nabíjecí ne
Typ krytí IP IP65
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřicí buben – průměr 18 mm
Měřicí vřeteno průměr 6,35 mm
Provedení vřetena broušené
S nastavovací měrkou ano
Počet nastavovacích měrek 5 ks
Měřicí vložky vyměnitelné ano
Počet měřicích nástavců 6 ks
Odečet, milimetr 0,001 mm
Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
Messweg Spindel 25 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika digitální
Měřicí plochy povrch Kalené
Mez chyby 6 µm
Odchylka měření E MPE 4 + L / 75 µm
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 150 mm
Norma výrobní norma
Hmotnost 0,96 kg
Obsah sada
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 404161 SET
Číslo výrobce 340-251-30-IEEE

Popis

Provedení:

Kalené a broušené měřicí vřeteno a měřicí plocha; aretace pomocí svěrné páčky. S řehtačkou. 6 snadno výměnných měřicích dorazů umožňuje pro každou sadu měřicí rozsah o 150 mm.
Sada obsahuje přesně vzájemně sladěné komponenty Mitutoyo pro digitální sběr naměřených hodnot a jejich další zpracování. Obsahuje třmenový mikrometr, vysílač a připojovací jednotku.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Přesnost:

(4 + L / 75) µm.

Rozsah dodávky:

Včetně měřicích vřeten, nastavovacích měrek a 1 baterie č. 081560 357. Třmenový mikrometr č. 421558 0-150, vysílač č. 498892 IP67, připojovací jednotka č. 498885 IP.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445.