Micrometru de exterior mare 0-150 mm, set care include transmițătorul U-WAVE-TM și modulul de conectare, Tip: SET

Cod articol.: 404161 SET
Reducere
1.427,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 220,00 € /buc.
  • 397,00 € /buc.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Oxid de argint-zinc (AgO)
Dimensiune internaţională Celulă buton (357 / SR44)
Reîncărcabilă nu
Clasă de protecție IP IP65
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Diametrului tamburului de măsurare 18 mm
Ax de măsurare diametru 6,35 mm
Execuţie pivot Rectificat
Cu dimensiune de reglare da
Număr de etaloane de reglare 5 buc.
Vârf măsurare înlocuibil da
Număr de palpatoare 6 buc.
Citire, milimetru 0,001 mm
Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Messweg Spindel 25 mm
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare digital
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Eroare de toleranţă 6 µm
Abatere de măsurare E MPE 4 + L / 75 µm
Număr de micrometre 1 buc.
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Standard normă de fabricație
Greutate 0,96 kg
Cuprins set
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 404161 SET
Număr producător 340-251-30-IEEE

Descriere

Execuţie:

Tijă de măsurare şi suprafaţă de măsurare călite şi rectificate; blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forţă. Cele 6 broşe de măsurare uşor schimbabile asigură un interval de măsurare de 150 mm pentru fiecare set.
Setul cuprinde componente Mitutoyo perfect coordonate, destinate înregistrării digitale a valorilor măsurate și prelucrării ulterioare a acestora. Acesta include un micrometru de exterior, un transmițător și un modul de conectare.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Precizie:

(4 + L / 75) µm.

Livrare:

Inclusiv tije de măsurare, etaloane de reglare, 1 baterie cod 081560 357. Micrometru de exterior cod 421558 0-150, transmițător cod 498892 IP67, modul de conectare cod 498885 IP.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497445.