{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses |
1 pc.
|
|
| Type de pile |
oxyde d’argent-zinc (AgO)
|
|
| Format international |
pile bouton (357 / SR44)
|
|
| Rechargeable |
non
|
|
| Indice de protection IP |
IP65
|
|
| Emballage |
caisse / Coffret / Boîte
|
|
| Alimentation électrique |
fonctionnement sur piles
|
|
| Diamètre du tambour micrométrique |
18 mm
|
|
| Diamètre de broche de mesure |
6,35 mm
|
|
| Exécution broche |
rectifié
|
|
| Avec étalon de réglage |
oui
|
|
| Nombre d’étalons de réglage |
5 pc.
|
|
| Touches de mesure remplaçables |
oui
|
|
| nombre de touches de mesure |
6 pc.
|
|
| lecture, millimètre |
0,001 mm
|
|
| Interface |
Digimatic; Port USB
|
|
| Messweg Spindel |
25 mm
|
|
| Indice de protection / Classe de protection |
Degré de protection IP
|
|
| Type de produit |
micromètre
|
|
| Pas de broche |
0,5 mm
|
|
| Limiteur de couple à friction |
oui
|
|
| Blocage / Levier |
oui
|
|
| Unité de lecture |
millimètre
|
|
| Métrologie |
mode numérique
|
|
| surface des surfaces de mesure |
trempé
|
|
| Erreur admissible |
6 µm
|
|
| Ecart de mesure E MPE |
4 + L / 75 µm
|
|
| Nombre de micromètres |
1 pc.
|
|
| Plage de mesure min |
0 mm
|
|
| Plage de mesure max. |
150 mm
|
|
| Norme |
norme usine
|
|
| Poids |
0,96 kg
|
|
| Sommaire |
kit/assortiment
|
|
| Etalonnable |
oui
|
| Référence article | 404161 SET | |
| Réf. fabricant | 340-251-30-IEEE |