Micrómetro de exteriores digital grande 0-150 mm, juego que incluye transmisor U-WAVE-TM y unidad de conexión, Tipo: SET

Número de artículo: 404161 SET
Descuento
1.455,54 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 257,40 € /piezas
  • 464,49 € /piezas
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Óxido de plata-zinc (AgO)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (357 / SR44)
Recargable no
Clase de protección IP: IP65
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Diámetro del tambor de medición 18 mm
Diámetro del husillo de medición 6,35 mm
Modelo husillo rectificado
Con barra de ajuste sí
Número de barras de ajuste 5 ud.
Insertos de medición intercambiables sí
Número de insertos de medición 6 ud.
Lectura, milímetros 0,001 mm
Interfaz Digimatic; Interfaz USB
Messweg Spindel 25 mm
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Micrómetro de exteriores
Paso de husillo 0,5 mm
Carraca sensitiva sí
Bloqueo / palanca de apriete sí
Unidad de lectura milímetros
Metrología digital
Tratamiento de la superficie de medición templado
Margen de error 6 µm
Desviación de medición E MPE 4 + L / 75 µm
Número de micrómetros 1 ud.
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 150 mm
Norma norma de fábrica
Peso 0,96 kg
Contenido juego
Calibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 404161 SET
Número del fabricante 340-251-30-IEEE

Descripción

Ejecución:

Husillo y superficie de medición templados y rectificados; bloqueo por palanca de apriete. Con carraca sensitiva. Los 6 yunques de medición fácilmente intercambiables ofrecen un campo de medición de 150 mm por juego.
El juego incluye componentes de Mitutoyo perfectamente adaptados entre sí para el registro digital de valores de medición y su posterior procesamiento. Consta de un micrómetro de exteriores, un transmisor y una unidad de conexión.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Precisión:

(4 + L / 75) µm.

Volumen de suministro:

Incl. husillos de medición, barras de ajuste, 1 pila n.º 081560 357. Micrómetro de exteriores n.º 421558 0-150, transmisor n.º 498892 IP67, unidad de conexión n.º 498885 IP.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497445.