Micrometro digitale di grandi dimensioni 0-150 mm, set incl. trasmettitore U-WAVE-TM e unità di collegamento, Tipo: SET

Codice art.: 404161 SET
Sconto
1.427,00 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 220,00 € /pz.
  • 397,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Ossido di argento-zinco (AgO)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone (357 / SR44)
Ricaricabile no
Grado di protezione IP IP65
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Alimentazione Funzionamento a batteria
Diametro tamburo graduato 18 mm
Diametro stelo 6,35 mm
Esecuzione stelo rettificata
Con asta di regolazione sì
Numero di aste di regolazione 5 pz.
Punte di contatto intercambiabili sì
Numero di punte di contatto 6 pz.
Lettura, millimetro 0,001 mm
Interfaccia Digimatic; Porta USB
Messweg Spindel 25 mm
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Micrometro
Passo vite angolare 0,5 mm
Frizione ad alta sensibilità si
Fissaggio / Leva di bloccaggio si
Unità lettura millimetro
Metrologia es. digitale
Superficie delle superfici di contatto temprate
Limite d’errore 6 µm
Scostamento di misura E MPE 4 + L / 75 µm
Numero di micrometri 1 pz.
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 150 mm
Normativa norma interna
Peso 0,96 kg
Contenuto set
Tarabile si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 404161 SET
Codice del produttore 340-251-30-IEEE

Descrizione

Esecuzione:

Stelo e superficie di contatto temprati e rettificati; bloccaggio a levetta dello stelo. Dotato di frizione. I 6 steli sono di facile sostituzione e consentono di coprire un campo di misura di 150 mm.
Il set comprende componenti Mitutoyo perfettamente coordinati tra loro per l’acquisizione digitale dei valori di misura e la loro successiva elaborazione. È composto da un micrometro a stelo, da un trasmettitore e da un’unità di collegamento.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Precisione:

(4 + L / 75) µm.

Fornitura:

Inclusi steli, aste di regolazione, 1 batteria n. art. 081560 357. Micrometro n. art. 421558 0-150, trasmettitore n. art. 498892 IP67, unità di collegamento n. art. 498885 IP.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.