Veliki digitalni zunanji mikrometer 0-150 mm, komplet, vključuje oddajnik U-WAVE-TM in priključno enoto, Tip: SET

Št. art.: 404161 SET
Popust
1.427,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. dec. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 220,00 € /kos.
  • 397,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije srebrov oksid-cink (AgO)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (357/SR44)
Možnost ponovnega polnjenja ne
Vrsta zaščite IP IP65
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Napajanje baterijsko napajanje
Premer merilnega bobna 18 mm
Premer merilnega vretena 6,35 mm
Izvedba vretena brušeni
S kontrolno mero da
Število nastavitvenih prstanov 5 kos
Zamenljiv merilni nastavek da
Število merilnih nastavkov 6 kos
Odčitavanje, milimeter 0,001 mm
Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik
Messweg Spindel 25 mm
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka zunanji mikrometer
Korak vretena 0,5 mm
Fina raglja Da
Fiksiranje/vpenjalna ročica Da
Enota, odčitavanje milimeter
Merilno orodje digitalno
Premer merilne površine kaljene
Točnost 6 µm
Odstopanje meritve E MPE 4 + L / 75 µm
Število mikrometrov 1 kos
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 150 mm
Standard tovarniški standard
Masa 0,96 kg
Vsebina garnitura
Mogoče kalibrirati Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 404161 SET
Številka proizvajalca 340-251-30-IEEE

Opis

Izvedba:

Kaljeno in brušeno merilno vreteno in merilni površini; fiksiranje z ročico. Z ragljo za fino nastavitev. 6 lahko zamenljivih merilnih nakovalc da merilno območje 150 mm na garnituro.
Garnitura vsebuje natančno medsebojno usklajene komponente Mitutoyo za digitalno zajemanje merilnih vrednosti in nadaljnjo obdelavo. Sestavljen je iz zunanjega mikrometra, oddajnika in priključne enote.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Točnost:

(4 + L/75) µm.

Obseg dobave:

Vklj. z merilnimi vreteni, kontrolnimi merami in 1 baterijo art. 081560 357. Zunanji mikrometer art. 421558 0-150, oddajnik art. 498892 IP67, priključna enota art. 498885 IP.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov