Łapy dociskowe z nasadką z tworzywa sztucznego

Nr art.: 376947
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość L 250 mm
Szerokość B 26 mm
Min. wysokość mocowania 0 mm
Maks. wysokość mocowania h 85 mm
Odległość od wierzchołka do końca rowka e 89,5 mm
Odległość od wierzchołka do rowka e 94 mm
Norma DIN 6315 C
Śruby mocujące M22; M24
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376947
EAN / GTIN 4020772376949
Numer producenta 376947
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zacisk z nasadką z tworzywa sztucznego i niegubnym łącznikiem w kształcie litery U (bez śruby mocującej),
stal hartowana i odpuszczana, oksydowana.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 26
  • do śruby mocującej: M22 M24
  • H1 *: 0-85
  • B1: 26
  • B2: 82
  • L: 250
  • A: 89,5
  • A1: 94,0
  • E1: 74
  • Masa: 2799 g