Bride de prindere cu capac din plastic

Cod articol.: 376947
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime L 250 mm
Lăţime B 26 mm
Înălțime de strângere min. 0 mm
Înălţimea max. de prindere h 85 mm
Distanţă vârf și capăt canelură e 89,5 mm
Distanţă vârf și canelură e 94 mm
Standard DIN 6315 C
Şuruburi de strângere M22; M24
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 376947
EAN / GTIN 4020772376949
Număr producător 376947
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Bară de prindere cu capac din plastic și piesă în U captivă (fără șurub de prindere),
Oțel călit lustruit.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 26
  • Pentru șurub de prindere: M22 M24
  • H1 *: 0-85
  • B1: 26
  • B2: 82
  • L: 250
  • A: 89,5
  • A1: 94,0
  • E1: 74
  • greutate: 2799 g