Vpenjalne prečke s kapo iz umetne mase

Št. art.: 376947
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Dolžina 250 mm
Širina 26 mm
Upogibna višina min. 0 mm
Maksimalna vpenjalna višina 85 mm
Razdalja med konico in koncem utora 89,5 mm
Razdalja med konico in utorom 94 mm
Standard DIN 6315 C
Vpenjalni vijaki M22; M24
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 376947
EAN/GTIN 4020772376949
Številka proizvajalca 376947
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vpenjalna palica s plastičnim pokrovčkom in zaskočni U-kos (brez zaporni vijak),
Kaljeno jeklo je zgorelo.

Lastnosti:

  • Velikost: 26
  • Za zaporni vijak: M22 M24
  • H1 *: 0–85
  • B1: 26
  • B2: 82
  • L: 250
  • A: 89,5
  • A1: 94,0
  • E1: 74
  • Masa: 2799 g