• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen mit Kunststoffkappe

Artikel-Nr.: 376947
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge L 250 mm
Breite B 26 mm
Spannhöhe min. 0 mm
Spannhöhe max. h 85 mm
Abstand Spitze zum Nutende e 89,5 mm
Abstand Spitze zur Nut e 94 mm
Norm DIN 6315 C
Spannschrauben M22; M24
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376947
EAN / GTIN 4020772376949
Herstellernummer 376947
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen mit Kunststoffkappe, und unverlierbarem U-Stück, (ohne Spannschraube),
Vergütungsstahl brüniert.

Merkmal:

  • Größe: 26
  • für Spannschraube: M22 M24
  • H1 *: 0-85
  • B1: 26
  • B2: 82
  • L: 250
  • A: 89,5
  • A1: 94,0
  • E1: 74
  • Gewicht: 2799 g