Staffe di serraggio con cappuccio in plastica

Codice art.: 376947
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza L 250 mm
Larghezza B 26 mm
Altezza di serraggio min. 0 mm
Altezza serraggio massimo h 85 mm
Distanza punta - fine scanalatura e 89,5 mm
Distanza punta - scanalatura e 94 mm
Normativa DIN 6315 C
Viti di serraggio M22; M24
Tipo di prodotto Staffe di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376947
EAN / GTIN 4020772376949
Codice del produttore 376947
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Barra di serraggio con tappo in plastica e elemento a U prigioniero (senza vite di serraggio),
Acciaio temprato brunito.

Proprietà:

  • Dimensione: 26
  • Per vite di serraggio: M22 M24
  • H1 *: 0-85
  • B1: 26
  • B2: 82
  • L: 250
  • A: 89,5
  • A1: 94,0
  • E1: 74
  • peso: 2799 g