Brida con cubierta de plástico

Número de artículo: 376947
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud L 250 mm
Anchura B 26 mm
Altura de sujeción mín. 0 mm
Altura de sujeción máx. h 85 mm
Distancia punta para extremo de ranura e 89,5 mm
Distancia punta para ranura e 94 mm
Norma DIN 6315 C
Tornillo de amarre M22; M24
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 376947
EAN / GTIN 4020772376949
Número del fabricante 376947
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra de sujeción con tapa de plástico, y pieza en U cautiva, (sin tornillo de sujeción),
Acero templado bruñido.

Característica:

  • Tamaño: 26
  • Por tornillo de sujeción: M22 M24
  • H1 *: 0-85
  • B1: 26
  • B2: 82
  • L: 250
  • A: 89,5
  • A1: 94,0
  • E1: 74
  • Peso: 2799 g