Brides de serrage avec embout en plastique

Réf.: 376947
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur L 250 mm
Largeur B 26 mm
Hauteur de serrage min. 0 mm
Hauteur serrage max. h 85 mm
Ecartement pointe/extrémité de rainure e 89,5 mm
Ecartement pointe/rainure e 94 mm
Norme DIN 6315 C
Vis de serrage M22; M24
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 376947
EAN / GTIN 4020772376949
Réf. fabricant 376947
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Barre de serrage avec capuchon en plastique et pièce en U captive (sans vis de serrage),
Acier trempé bruni.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 26
  • Pour vis de serrage: M22 M24
  • H1 *: 0-85
  • B1: 26
  • B2: 82
  • L: 250
  • A: 89,5
  • A1: 94,0
  • E1: 74
  • Poids: 2799 g