{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde L | 250 mm | |
| Bredde B | 26 mm | |
| Spændhøjde, min. | 0 mm | |
| Spændehøjde maks. h | 85 mm | |
| Afstand, spids til notende e | 89,5 mm | |
| Afstand, spids til not e | 94 mm | |
| Standard | DIN 6315 C | |
| Spændeskruer | M22; M24 | |
| Produkttype | Spændejern |
| Artikelnummer | 376947 | |
| EAN/GTIN | 4020772376949 | |
| Producentnummer | 376947 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |