Upínka s plastovým krytem

Artiklové číslo: 376947
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 250 mm
Šířka B 26 mm
Upínací výška min. 0 mm
Upínací výška maximální h 85 mm
Vzdálenost hrotu od konce drážky e 89,5 mm
Vzdálenost hrotu od drážky e 94 mm
Norma DIN 6315 C
Upínací šrouby M22; M24
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376947
EAN / GTIN 4020772376949
Číslo výrobce 376947
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací tyč s plastovým uzávěrem a uchoponým u -kusem, (bez upínací šroub),
Temperovaná ocel leštěná.

Charakteristika:

  • Velikost: 26
  • Pro upínací šroub: M22 M24
  • H1 *: 0-85
  • B1: 26
  • B2: 82
  • L: 250
  • A: 89,5
  • A1: 94,0
  • E1: 74
  • hmotnost: 2799 g

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku