{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość L |
500 mm
|
|
| Szerokość B |
60 mm
|
|
| Wysokość H |
50 mm
|
|
| Wysokość odsadzenia H2 |
35 mm
|
|
| Szerokość szczeliny |
22 mm
|
|
| Min. wysokość mocowania |
68 mm
|
|
| Maks. wysokość mocowania h |
400 mm
|
|
| Odległość od wierzchołka do rowka e |
45 mm
|
|
| Norma |
DIN 6315 GN
|
|
| Śruby mocujące |
3/4; M20; M22
|
|
| Rodzaj produktu |
Łapy dociskowe
|
| Numer artykułu | 376202 | |
| EAN / GTIN | 4020772376208 | |
| Numer producenta | 376202 | |
| Numer L | L30130 827 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |