Barra di serraggio con punta, chiusa

Codice art.: 376202
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza L 500 mm
Larghezza B 60 mm
Altezza H 50 mm
Altezza piegatura H2 35 mm
Larghezza fessura 22 mm
Altezza di serraggio min. 68 mm
Altezza serraggio massimo h 400 mm
Distanza punta - scanalatura e 45 mm
Normativa DIN 6315 GN
Viti di serraggio 3/4; M20; M22
Tipo di prodotto Staffe di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376202
EAN / GTIN 4020772376208
Codice del produttore 376202
Numero-L L30130 827
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Barra di serraggio con naso, chiusa, regolabile di continuo, temprata e verniciata, con fessura chiusa per l’uso con pezzi rotanti

Proprietà:

  • B1: 22
  • L: 500
  • per
    Vite di serraggio
    metr.: M20 M22
  • per
    Vite di serraggio
    pollici: 3/4
  • A: 50
  • B2: 60
  • B3: 35
  • E1: 68
  • E2: 400
  • L3: 45
  • peso: 7440 g