{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime L |
500 mm
|
|
| Lăţime B |
60 mm
|
|
| Înălţime H |
50 mm
|
|
| Înălțimea decalajului H2 |
35 mm
|
|
| Lățime fantă |
22 mm
|
|
| Înălțime de strângere min. |
68 mm
|
|
| Înălţimea max. de prindere h |
400 mm
|
|
| Distanţă vârf și canelură e |
45 mm
|
|
| Standard |
DIN 6315 GN
|
|
| Şuruburi de strângere |
3/4; M20; M22
|
|
| Tip produs |
Bridă de prindere reglabilă
|
| Cod articol | 376202 | |
| EAN / GTIN | 4020772376208 | |
| Număr producător | 376202 | |
| L-Număr | L30130 827 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |