Upínací tyč s nosem, uzavřená

Artiklové číslo: 376202
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 500 mm
Šířka B 60 mm
Výška H 50 mm
Výška zalomení H2 35 mm
Šířka zářezu 22 mm
Upínací výška min. 68 mm
Upínací výška maximální h 400 mm
Vzdálenost hrotu od drážky e 45 mm
Norma DIN 6315 GN
Upínací šrouby 3/4; M20; M22
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376202
EAN / GTIN 4020772376208
Číslo výrobce 376202
L-číslo L30130 827
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací tyč s nosem, uzavřená, plynule nastavitelná, temperovaná a lakovaná, s uzavřeným drážkou pro použití s rotujícími obrobky

Charakteristika:

  • B1: 22
  • L: 500
  • pro
    Upínací šroub
    m .: M20 M22
  • pro
    Upínací šroub
    Palce: 3/4
  • A: 50
  • B2: 60
  • B3: 35
  • E1: 68
  • E2: 400
  • L3: 45
  • hmotnost: 7440 g