{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud L |
500 mm
|
|
| Anchura B |
60 mm
|
|
| Altura H |
50 mm
|
|
| Altura acodado H2 |
35 mm
|
|
| Ancho de ranura |
22 mm
|
|
| Altura de sujeción mín. |
68 mm
|
|
| Altura de sujeción máx. h |
400 mm
|
|
| Distancia punta para ranura e |
45 mm
|
|
| Norma |
DIN 6315 GN
|
|
| Tornillo de amarre |
3/4; M20; M22
|
|
| Tipo de producto |
Brida
|
| Número de artículo | 376202 | |
| EAN / GTIN | 4020772376208 | |
| Número del fabricante | 376202 | |
| Número L | L30130 827 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |