• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen mit Nase, geschlossen

Artikel-Nr.: 376202
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 500 mm
Breite B 60 mm
Höhe H 50 mm
Höhe Kröpfung H2 35 mm
Breite Schlitz 22 mm
Spannhöhe min. 68 mm
Spannhöhe max. h 400 mm
Abstand Spitze zur Nut e 45 mm
Norm DIN 6315 GN
Spannschrauben 3/4; M20; M22
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376202
EAN / GTIN 4020772376208
Herstellernummer 376202
L-Nummer L30130 827
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen mit Nase, geschlossen, stufenlos verstellbar, vergütet und lackiert, mit geschlossenem Schlitz für den Einsatz bei rotierenden Werkstücken

Merkmal:

  • B1: 22
  • L: 500
  • für
    Spannschraube
    metr.: M20 M22
  • für
    Spannschraube
    Zoll: 3/4
  • A: 50
  • B2: 60
  • B3: 35
  • E1: 68
  • E2: 400
  • L3: 45
  • Gewicht: 7440 g