• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

Spændestang med næse, lukket

Art.-nr.: 376202
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Længde L 500 mm
Bredde B 60 mm
Højde H 50 mm
Højde, forkrøppet H2 35 mm
Bredde, spalte 22 mm
Spændhøjde, min. 68 mm
Spændehøjde maks. h 400 mm
Afstand, spids til not e 45 mm
Standard DIN 6315 GN
Spændeskruer 3/4; M20; M22
Produkttype Spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 376202
EAN/GTIN 4020772376208
Producentnummer 376202
L-nummer L30130 827
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændestang med næse, lukket, trinløs indstillelig, hærdet og malet, med lukket slids til brug ved roterende emner

Egenskab:

  • B1: 22
  • L: 500
  • til
    Spændeskrue
    metr.: M20 M22
  • til
    Spændeskrue
    tommer: 3/4
  • A: 50
  • B2: 60
  • B3: 35
  • E1: 68
  • E2: 400
  • L3: 45
  • Vægt: 7440 g