Vpenjalna palica z nosom, zaprta

Št. art.: 376202
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Dolžina L 500 mm
Širina B 60 mm
Višina H 50 mm
Višina upognjenega dela H2 35 mm
Širina reža 22 mm
Upogibna višina min. 68 mm
Maksimalna vpenjalna višina h 400 mm
Razdalja med konico in utorom e 45 mm
Standard DIN 6315 GN
Vpenjalni vijaki 3/4; M20; M22
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 376202
EAN/GTIN 4020772376208
Številka proizvajalca 376202
L-število L30130 827
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vpenjalna palica z nosom, zaprta, brezstopenjsko nastavljiva, kaljena in pobarvana, z zaprto režo za uporabo z vrtljivimi obdelovanci

Lastnosti:

  • B1: 22
  • L: 500
  • za
    Vpenjalni vijak
    merilnik: M20 M22
  • za
    Vpenjalni vijak
    colske mere: 3/4
  • A: 50
  • B2: 60
  • B3: 35
  • E1: 68
  • E2: 400
  • L3: 45
  • Masa: 7440 g