″Crocodile″ clamp, complete with DIN 6379

Nr art.: 375808
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Označení výrobce Krokodil
Šířka montážní drážky 55 mm
Délka montážní drážky 150 mm
Upínací výška min. 0 mm
Upínací výška maximální 50 mm
Upínací síla max. 40 kN
Druh produktu Upínka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375808
EAN / GTIN 4020772375805
Numer producenta 375808
Numer L L30130 913
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Descripción:

Pinza de cocodrilo, completa con DIN 6379, con tornillo de perno DIN 6379, arandela DIN 6340 y tuerca DIN 6330B. Infinitamente ajustable, templado, galvanizado con pieza de empuje cautiva y contra-rodamiento.

Característica:

  • B1: 17
  • Tornillo de amarre
    DIN 6379
    : M12x125
  • Extensión de soporte
    6312 V
    : -
  • Fuerza de sujeción max.*: 40 kN
  • H1: 0-50
  • peso: 1535 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2 x L: 55x150
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • K: 12