{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Krokodil | |
| Largeur fente de montage | 55 mm | |
| Longueur fente de montage | 150 mm | |
| Hauteur de serrage min. | 0 mm | |
| Hauteur serrage max. | 50 mm | |
| Force de serrage max. | 40 kN | |
| Type de produit | bride de serrage |
| Référence article | 375808 | |
| EAN / GTIN | 4020772375805 | |
| Réf. fabricant | 375808 | |
| Article hors catalogue | L30130 913 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |