Morsetto a coccodrillo, completo di DIN 6379

Codice art.: 375808
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto Krokodil
Larghezza slot di montaggio 55 mm
Lunghezza slot di montaggio 150 mm
Altezza di serraggio min. 0 mm
Altezza serraggio massimo 50 mm
Forza di serraggio max. 40 kN
Tipo di prodotto Staffa di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375808
EAN / GTIN 4020772375805
Codice del produttore 375808
Numero-L L30130 913
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Beschreibung:

Krokodil Spannpratze, komplett mit DIN 6379, mit Stiftschraube DIN 6379, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B. Stufenlos verstellbar, vergütet, verzinkt mit unverlierbarem Druckstück und Gegenlager.

Merkmal:

  • B1: 17
  • Spannschraube
    DIN 6379
    : M12x125
  • Stützverlängerung
    6312V
    : -
  • Spannkraft max.*: 40 kN
  • H1: 0-50
  • Gewicht: 1535 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2 x L: 55x150
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • K: 12