• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

″Krokodil″ Spannpratze, komplett mit DIN 6379

Artikel-Nr.: 375808
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Krokodil
Breite Montageschlitz 55 mm
Länge Montageschlitz 150 mm
Spannhöhe min. 0 mm
Spannhöhe max. 50 mm
Spannkraft max. 40 kN
Produktart Spannpratze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375808
EAN / GTIN 4020772375805
Herstellernummer 375808
L-Nummer L30130 913
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Krokodil Spannpratze, komplett mit DIN 6379, mit Stiftschraube DIN 6379, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B. Stufenlos verstellbar, vergütet, verzinkt mit unverlierbarem Druckstück und Gegenlager.

Merkmal:

  • B1: 17
  • Spannschraube
    DIN 6379
    : M12x125
  • Stützverlängerung
    6312V
    : -
  • Spannkraft max.*: 40 kN
  • H1: 0-50
  • Gewicht: 1535 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2 x L: 55x150
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • K: 12