{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Krokodil | |
| Anchura ranura de montaje | 55 mm | |
| Longitud ranura de montaje | 150 mm | |
| Altura de sujeción mín. | 0 mm | |
| Altura de sujeción máx. | 50 mm | |
| Fuerza de sujeción máx. | 40 kN | |
| Tipo de producto | Brida de sujeción |
| Número de artículo | 375808 | |
| EAN / GTIN | 4020772375805 | |
| Número del fabricante | 375808 | |
| Número L | L30130 913 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |