Clemă ”crocodil”, completă cu din 6379

Cod articol.: 375808
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului Krokodil
Lăţime fantă de montare 55 mm
Lungimea slotului de montare 150 mm
Înălțime de strângere min. 0 mm
Înălţimea max. de prindere 50 mm
Forță de strângere max. 40 kN
Tip produs Gheară de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 375808
EAN / GTIN 4020772375805
Număr producător 375808
L-Număr L30130 913
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clema crocodil, completa cu din 6379, cu surub din 6379, masina de spalat din 6340 si piulita din 6330B. Reglabil la infinit, temperat, galvanizat cu piesă de tracțiune captivă și contra-rulment.

Caracteristică:

  • B1: 17
  • Şurub de strângere
    DIN 6379
    : M12x125
  • Extensie suport
    6312V
    : -
  • Forță de strângere max.*: 40kN
  • H1: 0-50
  • Greutate: 1535 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2 x l: 55x150
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • K: 12