”Krokodille” klemme, komplet med din 6379

Art.-nr.: 375808
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse Krokodil
Bredde, monteringsslids 55 mm
Længde, monteringsrille 150 mm
Spændhøjde, min. 0 mm
Spændehøjde maks. 50 mm
Spændekraft maks. 40 kN
Produkttype spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375808
EAN/GTIN 4020772375805
Producentnummer 375808
L-nummer L30130 913
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Krokodilleklemme, komplet med din 6379, med skruebolt din 6379, skive din 6340 og møtrik din 6330 B. Trinløst indstilleligt, hærdet, galvaniseret med fastgjort trykstykke og modleje.

Egenskab:

  • B1: 17
  • Spændeskrue
    DIN 6379
    : M12x125
  • Support udvidelse
    6312 V
    : -
  • Spændekraft maks.*: 40kN
  • H1: 0-50
  • Vægt: 1535 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2 x L: 55x150
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • K: 12