Upínka ”krokodýl”, kompletní s DIN 6379

Artiklové číslo: 375808
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Krokodil
Šířka montážní drážky 55 mm
Délka montážní drážky 150 mm
Upínací výška min. 0 mm
Upínací výška maximální 50 mm
Upínací síla max. 40 kN
Druh produktu Upínka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375808
EAN / GTIN 4020772375805
Číslo výrobce 375808
L-číslo L30130 913
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Krokoupínka, kompletní s DIN 6379, se šroubem DIN 6379, podložkou DIN 6340 a maticí DIN 6330B. Plynule nastavitelný, temperovaný, pozinkovaný s přítlačným dílem a protiložiskem.

Charakteristika:

  • B1: 17
  • Upínací šroub
    DIN 6379
    : M12x125
  • Rozšíření dorazu
    6312 V
    : -
  • Upínací síla max.*: 40 kN
  • H1: 0-50
  • hmotnost: 1535 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2 x L: 55x150
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • K: 12