Płyta podstawowa z rowkiem

Nr art.: 375543
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość L 130 mm
Szerokość B 125 mm
Wysokość H 50 mm
Średnica gniazda mocującego 18 mm
Liczba gniazd mocujących 2 szt.
Tolerancja ±0,1
Materiał stal
Rodzaj produktu Płyta bazowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375543
EAN / GTIN 4020772375546
Numer producenta 375543
Numer L L30130 507
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Płyta podstawowa z rowkiem, w komplecie z zestawem mocującym. Mocowanie za pomocą śrub o klasie wytrzymałości co najmniej 10.9.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: M16x18
  • Rowek: 18
  • H ±0,1
    : 50
  • B: 125
  • E1: 40
  • E2: 90
  • G: M16
  • L: 130
  • R: 100
  • Masa: 4864 g