• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Basisplatte mit Nut

Artikel-Nr.: 375543
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 130 mm
Breite B 125 mm
Höhe H 50 mm
Durchmesser Spanntopf 18 mm
Anzahl Spanntöpfe 2 St.
Toleranz ±0,1
Material Stahl
Produktart Basisplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375543
EAN / GTIN 4020772375546
Herstellernummer 375543
L-Nummer L30130 507
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Basisplatte mit Nut, komplett mit Befestigungssatz. Befestigung mittels Schrauben min. Festigkeitsklasse 10.9.

Merkmal:

  • Größe: M16x18
  • Nut: 18
  • H ±0,1
    : 50
  • B: 125
  • E1: 40
  • E2: 90
  • G: M16
  • L: 130
  • R: 100
  • Gewicht: 4864 g